Referenzen
Optibelt:CE06-22
Rubix:465855
Hersteller:1882992
EAN:4014486242287

Produktdetails : 22X47 CE06 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ce06 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 69 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 48 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 33 kN |
| Flächenpressung Welle | 105 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 360 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 360 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
