Referenzen
Optibelt:CE05-100
Rubix:465845
Hersteller:1561837
EAN:4014486242188

Produktdetails : 100X145 CE05 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2618 g |
|---|---|
| Typ | ce05 |
| Wellendurchmesser | 245 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 100 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 56 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 240 kN |
| Flächenpressung Welle | 158 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 11900 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 11900 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
