Referenzen
Optibelt:CE05-38
Rubix:465831
Hersteller:1630551
EAN:4014486242041

Produktdetails : 38X65 CE05 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Typ | ce05 |
| Wellendurchmesser | 103 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 34 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 54 kN |
| Flächenpressung Welle | 153 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 1040 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 1040 N.m |
| Ausführung | ce05 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
