Referenzen
Optibelt:CE03-14
Rubix:465762
Hersteller:1717890
EAN:4014486241303

Produktdetails : 14X18 CE03 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | ce03 |
| Wellendurchmesser | 32 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 6,3 mm |
| Axialkraft | 26 kN |
| Flächenpressung Welle | 112 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 22 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 22 N.m |
| Ausführung | ce03 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
