Referenzen
Optibelt:CE02-45
Rubix:465746
Hersteller:1525485
EAN:4014486241136

Produktdetails : 45X59 CE02 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Typ | ce02 |
| Wellendurchmesser | 104 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 73 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 79 kN |
| Flächenpressung Welle | 84 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 1900 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 1900 N.m |
| Ausführung | ce02 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
