Referenzen
Optibelt:CE01-130
Rubix:465714
Hersteller:1660383
EAN:4014486240757

Produktdetails : 130X180 CE01 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 310 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 130 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 50 mm |
| Anzahl Schrauben | 20 |
| Axialkraft | 300 kN |
| Flächenpressung Welle | 180 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 19400 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 19400 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
