Referenzen
Optibelt:CE01-95
Rubix:465710
Hersteller:1592164
EAN:4014486240719

Produktdetails : 95X135 CE01 Schrumpfscheibe
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Typ | ce01 |
| Wellendurchmesser | 230 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 95 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 38 mm |
| Anzahl Schrauben | 18 |
| Axialkraft | 180 kN |
| Flächenpressung Welle | 210 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 8700 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 8700 N.m |
| Ausführung | ce01 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
