SPC4000BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC 4000 BP
Rubix:661157
Hersteller:SPC 4000BPCP
EAN:4014486383034



Produktdetails : SPC4000BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1556 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 4000 mm |
| Innenlänge | 3917 mm |
| Außenlänge | 4030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.496,48 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
2.970,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
