K-200XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K200 XL 037
Rubix:201455
Hersteller:K 200 XL 03777ZA
EAN:4014486028485
K-200XL-037 Zahnflachriemen PU ALPHA TORQUE zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-200XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge20 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne100
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)508 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 inkl. MwSt.