1400MXL-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1400MXL-050
Rubix:942621

Produktdetails : 1400MXL-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 14 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 355,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
