K-168XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K168 XL 025
Rubix:201394
Hersteller:K 168 XL 02577ZA
EAN:4014486027679

Produktdetails : K-168XL-025 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 16,8 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 84 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 426,72 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage