K-104XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K104 XL 037
Rubix:201253
Hersteller:K 104 XL 03777ZA
EAN:4014486026047
K-104XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge10,4 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-104XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge10,4 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne52
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)264,16 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage