K-90XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K90 XL 050
Rubix:201807
Hersteller:K 90 XL 05077ZA
EAN:4014486025460

Produktdetails : K-90XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 9 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 45 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 228,6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
