K-60XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K60 XL 037
Rubix:201750
Hersteller:1938551
EAN:4014486024944

Produktdetails : K-60XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 6 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 152,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
