ZRM-T5-1000-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 T5 / 1000
Rubix:204761
Hersteller:T5 1000 2077ZA
EAN:4014486021042
ZRM-T5-1000-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-1000-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne200
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,67 exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage