ZRM-T5-400-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:16 T5 / 400
Rubix:60947
Hersteller:1544700
EAN:4014486017595




Produktdetails : ZRM-T5-400-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Stärken
ISO 5296
Anwendungen
Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Wirklänge | 400 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
