ZRM-T10-680-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 T10 / 680
Rubix:1515920
Hersteller:1838823
EAN:4014486979190

Produktdetails : ZRM-T10-680-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Stärken
ISO 5296
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 680 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage