ZRM-DT5-300-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T5 300 75
Rubix:1578635
Hersteller:776280310
EAN:5414465912757

Produktdetails : ZRM-DT5-300-75 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 300 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
