ZRM-AT10-1600-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT10 / 1600
Rubix:60811
Hersteller:AT10 1600 5077ZA
EAN:4014486141788




Produktdetails : ZRM-AT10-1600-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std