K-1960MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1960 MXL 019
Rubix:201446
Hersteller:K 1960 MXL 01977ZA
EAN:4014486074642

Produktdetails : K-1960MXL-019 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 19,6 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 245 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 497,84 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
