K-1280MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1280 MXL 012
Rubix:201306
Hersteller:1803700
EAN:4014486073300

Produktdetails : K-1280MXL-012 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 12,8 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 325,12 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
