ZRM-DT5-940-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 DT5 / 940
Rubix:102923
Hersteller:DT5 940 1077ZA
EAN:4014486066951




Produktdetails : ZRM-DT5-940-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 940 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 188 |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std