ZRM-DT5-480-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power™ Sleeves
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DL PU T5 480 32
Rubix:1578682
Hersteller:776280488
EAN:5414465501708

Produktdetails : ZRM-DT5-480-32 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | pu |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage