ZRM-DT5-750-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 DT5 / 750
Rubix:61067
Hersteller:1763832
EAN:4014486066524
ZRM-DT5-750-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildt5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-750-16 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Profildt5
Wirklänge750 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne150
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
21,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std