ZRM-AT5-1500-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 AT5 / 1500
Rubix:60712
Hersteller:AT5 1500 2577ZA
EAN:4014486062960




Produktdetails : ZRM-AT5-1500-25 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen