ZRM-AT10-8400-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 AT10 / 8400 AFX
Rubix:718584
Hersteller:1733088
EAN:4014486450002

Produktdetails : ZRM-AT10-8400-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5376 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 8400 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 840 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.997,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.376,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
