ZRM-DT5-815-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 DT5 / 815
Rubix:61079
Hersteller:DT5 815 1077ZA
EAN:4014486066685
ZRM-DT5-815-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-815-10 Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen.
Hochleistungs-Zahnriemen, doppelverzahnt aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge815 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne163
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,94 exkl. MwSt.
/ Stück
18,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std