ZRM-AT10-1350-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 AT10 / 1350
Rubix:202966
Hersteller:AT10 1350 1077ZA
EAN:4014486141146
ZRM-AT10-1350-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat10
Wirklänge1350 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-1350-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1350 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne135
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,64 exkl. MwSt.
/ Stück
31,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage