ZRM-AT10-530-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:20 AT10 / 530
Rubix:203159
Hersteller:AT10 530 2077ZA
EAN:4014486139082
ZRM-AT10-530-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat10
Wirklänge530 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-530-20 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge530 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne53
Höhe5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage