ZRM-T10-1210-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:50 T10 / 1210
Rubix:61307
Hersteller:1852946
EAN:4014486086782
ZRM-T10-1210-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1210 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1210-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1210 mm
Riemenbreite50 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne121
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
77,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen