ZRM-DT5-590-12-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER DT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:12 DT5 / 590 AP
Rubix:1336925
Hersteller:DT5 590 1277TA
EAN:4014486381566
ZRM-DT5-590-12-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildt5
Wirklänge590 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT5-590-12-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Doppel-Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelt verzahnt produziert.
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profildt5
Wirklänge590 mm
Riemenbreite12 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne118
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe3,4 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage