ZRL-M-32-AT10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) AT10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 AT10 -ST
Rubix:117140
Hersteller:1786547
EAN:4014486138764
ZRL-M-32-AT10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-32-AT10-ST (OPTI) Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne100
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe4,5 mm
3,77 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std