ZRL-M-50-AT10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) AT10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 AT10 -ST
Rubix:60578
Hersteller:50 AT10 STAHL00ZA
EAN:4014486138818



Produktdetails : ZRL-M-50-AT10-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt
optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 298 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.254,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.682,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen