ZRM-T20-10200-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T20

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 T20 / 10200 AFX
Rubix:718333
Hersteller:T20 10200 1600ZA
EAN:4014486509458
ZRM-T20-10200-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt20
Wirklänge10200 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T20-10200-16AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt20
Wirklänge10200 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung20 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne510
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe8 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,83 exkl. MwSt.
/ Stück
569,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage