ZRM-T5-410-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE T5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:16 T5 / 410
Rubix:60951
Hersteller:T5 410 1677ZA
EAN:4014486017670
ZRM-T5-410-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt5
Wirklänge410 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-410-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Stärken

ISO 5296

Anwendungen

Die verwendeten Stahlzugseile haben eine geringe Dehnung und eine hohe Wechselbiegefestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Profilt5
Wirklänge410 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne82
Höhe2,2 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std