ZRM-T10-1110-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt ALPHA POWER T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:25 T10 / 1110 AP
Rubix:1336260
Hersteller:T10 1110 2577TA
EAN:4014486386424
ZRM-T10-1110-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge1110 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1110-25-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ALPHA TORQUE Standardzahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation - gegenüber den bisherigen Standardriemen - über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan- und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine optimale wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der optibelt ALPHA POWER Hochleistungs-Zahnriemen wird in den Profilen T2,5; T5; T10; T20; AT5; AT10 und auch doppelverzahnt produziert.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1110 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne111
Zugträgerwerkstoffstahl
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,63 exkl. MwSt.
/ Stück
56,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen