ZRM-T10-11000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX T10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:32 T10 / 11000 AFX
Rubix:718209
Hersteller:T10 11000 3200ZA
EAN:4014486449259
ZRM-T10-11000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Wirklänge11000 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-11000-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge11000 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne1100
Zugträgerwerkstoffthermoplastisches polyurethan
Höhe4,5 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,68 exkl. MwSt.
/ Stück
893,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage