ZRM-DT10-800-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power™ Sleeves

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:DL PU T10 800 20
Rubix:1578592
Hersteller:776290804
EAN:5414465914997
ZRM-DT10-800-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profildl-t10
Wirklänge800 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-DT10-800-20 SYNCHRO-POWER Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildl-t10
Wirklänge800 mm
Riemenbreite20 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne80
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,12 exkl. MwSt.
/ Stück
41,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage