ZRM-T10-1300-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 T10 / 1300 AFX
Rubix:1337235
Hersteller:T10 1300 32TXZA
EAN:4014486833300

Produktdetails : ZRM-T10-1300-32AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1300 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
