ZRM-T10-5200-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX T10
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 T10 / 5200 AFX
Rubix:204345
Hersteller:1830791
EAN:4014486090130




Produktdetails : ZRM-T10-5200-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 5200 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 520 |
| Zugträgerwerkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
