3780H-400AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:400 / H 3780 AFX
Rubix:1337813
Hersteller:1922336
EAN:4014486739473

Produktdetails : 3780H-400AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 378 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 9601,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.133,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.538,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
