3305H-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / H 3305 AFX
Rubix:1337764
Hersteller:1522497
EAN:4014486739138

Produktdetails : 3305H-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 330,5 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 8394,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
