1415H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:150 / H 1415 AFX
Rubix:1337596
Hersteller:1893307
EAN:4014486737950

Produktdetails : 1415H-150AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 141,5 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Höhe | 4,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 3594,1 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
