945H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

optibelt ALPHA FLEX H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:200 / H 945 AFX
Rubix:1337598
Hersteller:945 H 20000ZA
EAN:4014486736953
945H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge94,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 945H-200AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt


optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge94,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne40
Höhe4,3 mm
Wirklänge (mm)2400,3 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,62 exkl. MwSt.
/ Stück
316,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage