HTD-9200-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:50 / 8M 9200 AFX
Rubix:719031
Hersteller:8M 9200 5000ZA
EAN:4014486512205

Produktdetails : HTD-9200-8M-50AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 9200 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1150 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.172,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.395,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
