HTD-9200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 9200 AFX
Rubix:718893
Hersteller:1875422
EAN:4014486510775

Produktdetails : HTD-9200-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 9200 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1840 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
