HTD-2800-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:75 / 5M 2800 AFX
Rubix:202597
Hersteller:1821287
EAN:4014486049992




Produktdetails : HTD-2800-5M-75AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 560 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
