HTD-3850-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 3850 AFX
Rubix:202347
Hersteller:1625812
EAN:4014486102239




Produktdetails : HTD-3850-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.043,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.241,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
