HTD-2394-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 2394 AFX
Rubix:202260
Hersteller:1665752
EAN:4014486101041




Produktdetails : HTD-2394-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2394 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 171 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
