GN542-NO-17-26-A Ölschauglas ohne Gewinde, zum Einpressen, mit Reflektor
Ölschaugläser zum Eindrücken, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 542-NO-17-26-A
Rubix:92106
Hersteller:GN 542-NO-17-26-A
EAN:4045525285828




Produktdetails : GN542-NO-17-26-A Ölschauglas ohne Gewinde, zum Einpressen, mit Reflektor
Zur Montage der Ölschaugläser GN 542 ist kein Gewinde erforderlich. Die Schauöffnung ist zurückgesetzt, dadurch die Sichtfläche geschützt. Montagehinweis: Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 542 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
